灯油が長持ちで長時間運転コロナは火力を絞れるから、長時間運転を実現。すぐに点火・すぐに暖かい「秒速タイマー・秒速点火」スイッチONですばやく点火。シーンにあわせて省エネも簡単。秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始。手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンク。火力セレクト強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定。ワンタッチで省エネ運転「新ecoモード」:ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制。細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑える。操作しやすく、表示も見やすい大型操作パネル。
音も静かで 操作も 特に温度調整も簡単で 良い製品です。
お蔭様で正常に動作しています。出来れば発火時に噴き出す石油の匂いがもっと少ないようにしていただけたら最高です。6年前に同タイプ(前の機種)を使用していたのですが、この冬の使用始めに故障表示が出て、尋ねましたら電気系統、スス等による不具合とのことでした。通常8年はもつとの事でしたが、早かったようです。修理代もおそらく結構かかると思われるため新規購入しました。