アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ダンク フリーカップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55016614
品番
B-6561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
275
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
83
最大径(Φmm)
83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55016614
B-6561
19661408
B-6561
ダンク フリーカップ
アデリア(石塚硝子)
1セット(3個)
¥
929
税込
¥
1,022
内容量が異なります