曜日別特売
MGGMF63-100-A93 ガイド付シリンダ MGGMF6 SMC 55016841

ガイド付シリンダ MGGMF6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ストローク調整範囲(mm)
100
オートスイッチ種類
A93
注文コード
55016841
品番
MGGMF63-100-A93
参考基準価格(税別)¥135,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク調整範囲(mm)
100
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする