SMC
ガイド付シリンダ MGGMF6
MGGMF63-150-RN
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ストローク調整範囲(mm)
150
注文コード
55016945
品番
MGGMF63-150-RN
参考基準価格(税別)
¥139,320
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
ストローク調整範囲(mm)
150
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
CADデータダウンロード