曜日別特売
MGGMF63-450-RN ガイド付シリンダ MGGMF6 SMC 55017191

ガイド付シリンダ MGGMF6MGGMF63-450-RN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
450
ストローク調整範囲(mm)
450
注文コード
55017191
品番
MGGMF63-450-RN
参考基準価格(税別)¥153,840販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク調整範囲(mm)
450
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする