MGGMF80-175-K59WL ガイド付シリンダ MGGMF8 SMC 55017575

ガイド付シリンダ MGGMF8

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)175 シリンダストローク(mm)175 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード55017575 品番MGGMF80-175-K59WL
参考基準価格(税別)¥189,310 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストローク調整範囲・シリンダストローク・ポートねじの種類など27種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク調整範囲(mm)175 シリンダストローク(mm)175 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類K59W オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする