曜日別特売
MGP50-Z-XC22-PS ガイド付薄形シリンダ MGP50 SMC 55018704

ガイド付薄形シリンダ MGP50

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55018704品番MGP50-Z-XC22-PS
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55018686
2023-10-25
用途: 機械メンテナンス
製造業

エアシリンダの動作不良修理で必須の交換部品ですが
商社経由だと3~4日掛かりますが早いと翌日納品の為非常に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする