パネル_eシリーズ/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55020974 品番 EP-70W
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×25×533.5 質量(kg)2.6 仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×25×533.5 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする