中棚_eシリーズ/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55022566 品番EN-1805BK
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)9.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1690×500×20 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする