サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55023090
品番
EST-60W
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
質量(kg)
7
天板寸法(mm)
W600×D420×T25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×420×170
材質(フレーム)
スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色(天板)
ホワイト
色(フレーム)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません