サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55023275 品番EST-120W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 質量(kg)13 天板寸法(mm)W1200×D420×T25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×420×170 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする