本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×600×720質量(kg)23仕様オプション/キーボードスライダー:EA-EKB1DW、●オプション/ケーブル収納パネル:EP-85W、●オプション/サブテーブル:EST-85LM、●オプション/中棚(D260mm):EN-853W、●オプション/中棚(D500mm):EN-855W、●オプション/床固定金具:NSA-QL1、●オプション/引き出し:EA-EDR1DW、●オプション/電源BOX:EA-TAP2、●マンセル値/フレーム:該当なし、●中心荷重(kg):80、●個口数(個):3、●関連品/キャビネット:SNW-107W材質(キャスター)ナイロン天板寸法(mm)W850×D600×T25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×600×720材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150