サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PC・CPUスタンド
サンワサプライの キーボードスライダー
キーボードスライダー_eシリーズ/ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55039384
品番
EA-EKB2DBK
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
マンセル値/フレーム:N1.0
●個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×380×83
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
446×338×5
色(フレーム)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません