キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55039436 品番 EA-EKB1DGY
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
Nマンセル値/フレーム:7.5
●個口数(個):1
材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×380×83 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×338×50 色(フレーム)ライトグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする