曜日別特売
GF224A-00A00 (一般校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GF224A-00A00 (一般校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043267
GF224A-00A00 (一般校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043267
GF224A-00A00 (一般校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043267
GF224A-00A00 (一般校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043267

ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台最小表示(g)0.0001ひょう量(g)220注文コード55043267品番GF224A-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

高い基本性能とお手軽な価格
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。
統計演算機能
比重測定機能
時計機能
見やすいバックライト付き液晶表示
オートパワーオン・オフ機能

用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、大型ガラス風防、本体カバー、USBケーブル質量(kg)約7タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示/目量(mm)0.1mg最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90本体質量(kg)約7最小表示(mg)0.1外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332計量皿寸法(Φmm)90湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)繰返し性0.1mg(標準偏差)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2mg通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1.5(100g)/約2(200g)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 土質試験の含水比測定に使用中。
有限会社山中地質調査

●校正証明書付きで購入する。
●小数点2桁まで表示させていますがさせていますが、測定値の振れ幅が少なく  良好です。
●箱から出したとき非常に重く重厚感があった。セットは非常に楽だった。
●スイッチが入ったとき水準器が黄色に光るのが非常に分かりやすく良かった。

2025-03-10
用途: 設備更新

同社製GXA-13と併用して常設の比重計として運用。
旧来の他社機体が故障したので、校正証書・トレーサビリティ体系図類が添付されたものとして選定更新した。
コストパフォーマンスが非常に良く、精度の桁が向上したにもかかわらず、旧来機の後継機より安価に比重測定環境を構築できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする