OWL-SATA3SS100-BL SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック) 55048623 OWL-SATA3SS100-BL SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック) 55048623 OWL-SATA3SS100-BL SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック) 55048623 OWL-SATA3SS100-BL SATA3.0ケーブル OWLTECH(オウルテック) 55048623

SATA3.0ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55048623 品番OWL-SATA3SS100-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

HDD/SSDをマザーボードと接続するために使用するシリアルATAケーブルです。SATA3.0の6Gbpsに対応しており、2.5インチSSDの性能をフルに活用することが可能です。接続部はストレート-ストレートタイプなので、使い勝手に優れます。ラッチが付いており、振動での脱落を防ぐ事が出来ます。

ケーブル長(cm)100 ブルー 保証期間3年間 質量(g)29(パッケージ込み) コネクタ形状SATA7Pin(ラッチ付)メス - SATA7Pin(ラッチ付)メス 伝送速度(Gbps)6 プラグ形状ストレート 変換タイプメス - メス 規格SATA3.0 仕様OWL-SATA3SSシリーズ ケーブル長(m)1 コネクタ1SATA 7ピン コネクタ2SATA 7ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする