アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 性能ランク42 端子位置L 注文コード55049383 品番SE M42(B20L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は性能ランク・端子位置など10種類から選べます 他の種類を見る

アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。

性能ランク42 幅(mm)127 箱高(mm)200 長側面長さ(cm)20 端子位置L バッテリー容量(Ah)34(5時間率) 定格電圧(V)12 適合36B20L/38B20L/40B20L/42B20L/44B20L/60B20L/M-42 総高さ(mm)220 本体質量(kg)(液入り)約10.2 用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。 長さ(mm)196 適合品番36B20L/38B20L/40B20L/42B20L/44B20L/60B20L/M-42 短側面サイズB
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※保証期間は18ヶ月または3万km。標準車にも搭載可能でその場合の保証期間は36ヶ月または10万kmとなります。
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
【使用上の注意】
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
経年劣化によるバッテリー交換
製造業

新車から購入して4年目 走行100,000kmを超え、定期点検時にバッテリーが弱っている事を告げられ、交換しました。持ち運ぶしやすい取っ手付きで、交換も楽でした。
バッテリー上面にカラーインジケーターが有るので、点検も楽に出来そうです。
納品時に事前充電無に取り付けましたが、問題無く利用出来ています。

対象商品:
55049444
2023-06-06
用途:
バッテリー劣化による交換時

アイドリングストップ車のバッテリーが劣化しているとショップで言われてしまい、安価な商品を探しておりました。取り付けについては、以前から自分で行っていましたので、問題ありませんでした。やはり購入の決め手は、安価な事でした。今のところ、問題ありません。

対象商品:
55049408
2022-04-15
用途:
ソリオに搭載
吉岡石材工業 様

自分でバッテリー交換。自信のある人のみ取り付けて下さい。
甘く見て取り付けると、大問題になりそうです。

問題無く使え、問題無く今に至ってます。
このバッテリーは急速充電?仕様です。価格は高めですね
ハイブリット車用
問題無いので良しとしましょう。

MonotaROからの回答

こちらの商品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめしております。個人で交換作業を行った場合、補償出来ないこともございます、ご了承ください

対象商品:
55049383
2022-02-16
用途:
純正品(M-42)から交換/耐久性あり
自動車・二輪車・自転車関連業

新車装着の純正品から当該バッテリーに交換し、年弱は順調に経過。最近になってアイドリングストップが効かなくなってきたのは始動時電圧が低下したためだと思われる。近所の買い物などが中心という車の使い方でバッテリーには厳しい環境だが、少なくとも純正品と同等の耐久性を示しており、決して「安かろう悪かろう」ではないと言える。

対象商品:
55049408
2022-11-22
用途:
純正品との交換
運輸・通信業

ステップワゴン(DBA-RP2)に新車時から搭載されていたものを、5年8ヶ月目にして交換しました。1年半位前からISが動作しなくなっていましたが、始動に問題なかったので使っていました。本格的な寒さを前にテスター(注文コード48883467)で計測したところ【要交換】判定。商品レビューは未だ少ない製品ですが、価格とスペックから本製品を選びました。(純正品はUN55なので、一抹の不安はありましたが)
 到着して直ぐにテスターで測ったところ「要充電」状態でしたが、そのまま車両に搭載し「内部抵抗値のリセット」を行いました。直後からISが作動するようになりました。(作動しなくても本当はいいんですが・・・機能をOFFにできにようにしてもらいたいものです)
 5年使えるか2年しか持たないか・・こればっかりは使ってみないとわかりません。でも、DIYで出来ただけでも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
55049383
2017-03-30
用途:
中古車のアイドリングストップ車用
株式会社MonotaRO 様

韓国製なのでちょっと不安でしたが、試しに利用してみましたが製品的には問題なかったです。もう少し値段が安くなれば★5です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする