M8100エクセス GEN2 SN 5W40

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード55050924 品番109916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

OPEL/GM Diesel LL B-025の要求する高HTHS粘度と低蒸発性を満足し、オイル消費の低減に貢献する100%化学合成油。高い清浄分散性能を要求するACEA B4に適合し、また高い清浄分散性と省燃費性能を要求するMB229.3に適合し、MB社指定のドレインインターバルに対応します。ヨーロッパ車向けガソリン/ディーゼルエンジン用。特に、高出力スポーツモデルの車輌への使用に最適。

用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系) 適合ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン タイプMB229.5/226.5、BMW LL-01、VW502 00-505 00、PORSCHE A40、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL LL B-025(Diesel)相当、FIAT 9.55535-H2/M2/N2相当 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF相当 SAE5W-40 ベースオイル100%化学合成 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55050924
2021-10-06
用途:
社用車のオイル交換に

欧州車のオイル交換に使用しています。各自動車メーカーの認証も受けた製品で
信頼のブランドなのでリピートしています。個人的な感想としてはモービル1や
カストロールの金缶よりオイルの劣化が体感しにくい気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする