画像準備中

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 注文コード55052107 品番AC20C-N01E1-V1-CZ-D
参考基準価格(税別)¥25,740 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・圧力計など10000種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類NPT RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 残圧抜き3ポート弁取付位置:V+AF+AFM+AR□K フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする