※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの シール/バネ部品
アキュレイトの Oリング
スナップリテーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55053915
品番
SNR-12
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304-WPB
呼び
12
寸法L(mm)
23.7
寸法d(mm)
1.2
寸法L1(mm)
8.9
寸法A(mm)
1.4
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
6.6
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
10.4
寸法D3(mm)
9.4
寸法D4(mm)
4.7
公差d(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
公差D3(mm)
+0/-0.7