※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
アキュレイトの シール/バネ部品
アキュレイトの Oリング
スプリットリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55054003
品番
SPR-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS304-WPB
外径(Φmm)
5
寸法H(mm)
1.3
寸法d(mm)
0.65
呼び
2
寸法D(mm)
5
寸法C(mm)
1.3
寸法A(°)
45
公差d(mm)
±0.01
公差D(mm)
±0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応