MGPL32-150Z-M9BWM ガイド付薄形シリンダ MGPL32-1 SMC 55061465

ガイド付薄形シリンダ MGPL32-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)150 ストローク標準ストローク 注文コード55061465 品番MGPL32-150Z-M9BWM
参考基準価格(税別)¥64,460 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類・ストロークなど320種類から選べます 他の種類を見る

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(M) 1 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする