画像準備中

ステンレスジョイントリンク

(3件のレビュー)
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55065807 品番 RS25-SS-2-MCJL
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃〜400℃)の特殊雰囲気で使用できます。
SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。
SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。

厚さT(mm)0.75 ピッチ(mm)6.35 リンク内幅(mm)3.18 ピン形式クリップ形 材質(本体)ステンレス 列数2 プレート幅(mm)5.05 チェーン形式RSローラーチェーン 最大許容張力(kN)1.08 ジョイントリンクタイプM型継手リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06172363
2020-12-13
用途:
麺機のコントロールに
やくの麺業株式会社 様

チェーンのジョイントが壊れたので補修です。重宝してます。

対象商品:
35274495
2020-01-14
用途:
ミニ鉄道の動力

普通の物よりも強度があり、外れにくいので使用しています。さらにクリップの部分をバスコークで固めて使っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06172363
2015-04-20
用途:
モーター用ローラーチェーン
SJメカニック 様

問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする