ARPFM16-H アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068589 ARPFM16-H アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068589

アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55068589 品番 ARPFM16-H
参考基準価格(税別)¥29,690 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)
モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。
高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。
加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。

寸法Dc(Φmm)16 寸法Lf(mm)32(ZCFGインサート装着時32.6) 寸法ap(mm)5 寸法D2(Φmm)8.5 取付ねじMM8 寸法Db(Φmm)12.8 寸法L1(mm)5.5 寸法L2(mm)17 寸法C(mm)8 寸法E(mm)10 適合インサートZCFG160S□-R○.○、ZCFG170S□-R○.○、ZCFW160-R○.○ 用途中仕上、仕上加工用
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする