TR4F4063B-4 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068713 TR4F4063B-4 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068713 TR4F4063B-4 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068713 TR4F4063B-4 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 55068713

アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P 注文コード55068713 品番TR4F4063B-4
参考基準価格(税別)¥82,130 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は刃数・適合インサートなど15種類から選べます 他の種類を見る

独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。
広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。
切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。
独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。
等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。

用途
ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工
取り代が変動しやすい鋳物ワークや肉盛り溶接材の荒加工
切削径(Φmm)63 接触面の径(mm)60 機能長さ(mm)50 キー溝幅(mm)8.4 キー溝深さ5 接続径22.225 取付けボルト座径(mm)17 寸法Dc2(mm)63 寸法Db(Φmm)60 寸法Lf(mm)50 寸法a(mm)8.4 寸法b(mm)5 寸法d(Φmm)22.225 寸法d1(Φmm)17 寸法Dc1(mm)45 寸法l(mm)19 刃数4 給油方式クーラント穴あり 適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が2本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。

商品説明動画

TR4F アルファ 高送りラジアスミル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする