画像準備中

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 圧力計圧力計なし 注文コード55075846 品番AC20C-N01C-V1-NRZ-D
参考基準価格(税別)¥20,130 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・圧力計など10000種類から選べます 他の種類を見る

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類NPT RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁取付位置:V+AF+AFM+AR□K フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする