東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 給排気グリル
ダクト用インテリアパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55078687
品番
DV-X14P
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)
53.5
寸法(mm)
280×280
質量(kg)
0.74
表面処理
グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所
トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調
マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm
2
)
206