- プラスチックスプーン 単袋入 モノタロウ 55079457 - プラスチックスプーン 単袋入 モノタロウ 55079457 - プラスチックスプーン 単袋入 モノタロウ 55079457 - プラスチックスプーン 単袋入 モノタロウ 55079457

プラスチックスプーン 単袋入

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード55079457 品番-
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

業務用100本入の使い捨てのプラスチックスプーンです。
1本1本が個包装されていますので衛生的です。

用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)4 タイプスプーン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)35×160
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
平時・旅行用・持ち歩き用
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

沸騰水にも使用でき満足しています
コスパも良いので気に入っています

1人が参考にしています
2025-09-26
用途:
飲食店
その他業種

頼んだらすぐ次の日に届く何回もリピしてます!
ー安くて早い!最高!

2025-07-01
用途:
食品工場にて使用
製造業

お客様の試食用として、何度もリピ購入しています

単袋入なので衛生的、大きさもよく使いやすいです

大変重宝している品の一つです

2024-10-18
用途:
災害用品に

災害時用非常食としてアルファ化米を用意しているのですが、同梱されているスプーンはとても小さく、大きめのティースプーンくらいなんです。小さいスプーンをアルファ化米の袋にチマチマ差し込んで食べてると、なんだか惨めな気分になってきます。
そこで大きめのスプーンで食べてみたところ、同じアルファ化米でもちゃんと食事をしている感があります。
近くのホームセンターでは先割れしかなく、値段も高めでした。
MonotaROさんのこのスプーンは個包装もされているしなにより安いのでありがたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
55079457
2024-08-08
用途:
食事、弁当の時
建設業・工事業

作りがしっかりしていて、曲がることもないのでよいです
個包装になっているので衛生面でもよいです

1人が参考にしています
対象商品:
55079457
2024-08-15
用途:
店舗のテイクアウト用等
自動車・二輪車・自転車関連業

テイクアウトや店舗のウッドデッキにも備品として配置しています
お得な時にまとめ買いしています

対象商品:
55079457
2024-05-03
用途:
弁当屋 炒飯や丼物の提供時
飲食業

様々な物が値上りし、なるべく安い物を探していました。一回で使い捨てなので、この商品には満足しています。

対象商品:
55079457
2024-03-06
用途:
持ち帰りの時、お店で食べる時に使用しています。
杉本食堂 様 (飲食業)

大きさも良く一つずつが包装されているのでとても衛生的です。
何度も購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
70℃になります。
2024-06-05
質問:
色はアイボリーのみでしょうか。
回答:
ブラックがございます。

モノタロウ プラスチックスプーン ブラック 単袋入
注文コード 55123593 品番 -
内容量 1袋(100本)
https://www.monotaro.com/p/5512/3593/
2024-06-05
質問:
同じ仕様のフォークの取り扱いはあるでしょうか。
回答:
下記になります。

モノタロウ プラスチックフォーク 単袋入
注文コード 55122315 品番 -
内容量 1袋(100本)
https://www.monotaro.com/p/5512/2315/

モノタロウ プラスチックフォーク ブラック 単袋入
注文コード 55123609 品番 -
内容量 1袋(100本)
https://www.monotaro.com/p/5512/3609/
2024-06-05

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする