※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55080333 品番 FY-17B7V/87
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-17B7V+ルーバーFY-17L87 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)1.7(本体のみ) ナチュラルバーチ 適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)177角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする