3/22より値下げ!現場を応援

天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55080489 品番 FY-17B7/83
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-17B7+ルーバーFY-17L83 適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 質量(kg)1.7(本体のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする