※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋め込み寸法(mm)270角 消費電力(W)(50/60Hz)急速:16、強(常):4.2、弱(常):2.5 注文コード55080823 品番FY-27JDS8
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋め込み寸法・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子

仕様複数台運転可能(最大15台まで)、渡り接続は信号線の差し込みで簡単 質量(kg)2.7 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)急速:16、強(常):4.2、弱(常):2.5 適合パイプ径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)270角 騒音値(dB)(50/60Hz)急速:40、強(常):22.5、弱(常):16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:325、強(常):200、弱(常):100、(直管相当長30m)急速:300、強(常):200、弱(常):100 換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:390、強(常):200、弱(常):100
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする