※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
埋め込み寸法(mm)320角
消費電力(W)(50/60Hz)急速:16.5、強(常):6.6、弱(常):3.6
注文コード55080839
品番FY-32JDE8
参考基準価格(税別)¥53,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は埋め込み寸法・消費電力など3種類から選べます
他の種類を見る
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子