DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の エンジン系
DAYTONA(デイトナ)の ボアアップ
ビッグボアピストンKIT NSR50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55082213
品番
95411
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
■NSR50('87〜'94) ■MBX50('82〜'84)
■NS50F(〜'95) ■NS-1('91〜'94)
〈キット内容〉
ピストン:1個
ピストンリングセット(トップ、セカンド):各1本
ピストンピン:1個
ピストンピンクリップ:2個
ヘッドガスケット:1枚
ベースガスケット:1枚