ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.02〜0.2
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースナイロンケース
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
フィルタ・ミストセパレータドレン排出口エア:ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁取付位置:V+AF+AFM+AR□K
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:psi、°F 圧力計単位表記:psi(MPa併記)
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし