20-104 穴無 床金物 押え金物 ステンレス製への字押え ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102968 20-104 穴無 床金物 押え金物 ステンレス製への字押え ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102968

床金物 押え金物 ステンレス製への字押え

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 幅(mm)100 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 注文コード55102968 品番20-104 穴無
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・材質・適合など10種類から選べます 他の種類を見る
仕上ヘアライン 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 幅(mm)100 穴の有無穴無 用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55102977
2026-02-27
用途:
段差の保護

厚みもあり養生シールがされているし、丈夫なボール紙で梱包されて届いた。何の問題もない。

対象商品:
19812695
2023-01-05
用途:
日曜大工
佐野スペースデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

ステンレスで、厚みも有り、丈夫でした。
段差もなくなり、安全になりました。

対象商品:
55721182
2021-07-07
用途:
CF押え
谷口建築店 様

25mmのステンレスヘの字は見つけにくいのですが、貴社で見つけられて良かったです。機会があれば、リピードしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする