20-111M(WHO) 穴無 床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103056 20-111M(WHO) 穴無 床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103056

床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 55103056 品番 20-111M(WHO) 穴無
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 適合専用コーナー:20-111LM(WHO) 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上ホワイトオーク(ポリエステルフィルム) 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※フィルムの木調は予告なく変更することがあります。
※別売りで20-111M専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55103065
2020-12-23
用途:
フロアシート張り
サービス業

フロアシート張りの押えに使用。木目柄がついていて良い感じに仕上がりました。アルミ製なのでカットはカナノコ、切断面はやすりで成形しました。
穴無しなので、強力両面テープで固定しました。梱包もしっかりとされて送られてきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする