20-307L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103415 20-307L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103415 20-307L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103415 20-307L(出隅) 床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55103415

床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55103415 品番 20-307L(出隅)
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途ステンレス製見切り専用コーナーです。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 寸法(mm)200×200 タイプ出隅 適合品番20-307 仕上磨き 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※適合品番にご注意ください。
※製品の厚みが薄く溶接がはずれやすいのでお取扱いにはお気を付けください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする