20-344 床金物 見切り金物 ステンレス製見切り アシスト 55103433 20-344 床金物 見切り金物 ステンレス製見切り アシスト 55103433

床金物 見切り金物 ステンレス製見切り

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 仕上ヘアライン 注文コード55103433 品番20-344
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合・仕上8種類から選べます 他の種類を見る

床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。

用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
家入口

ステンレス製でさびなくて丈夫で良いと思う。
また破損したら買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする