20-851 床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851 アシスト 55104316 20-851 床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851 アシスト 55104316 20-851 床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851 アシスト 55104316

床金物 見切り金物 アルミ製カーペットフェルトグリッパー見切り カムベースピー 20-851

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 注文コード55104316 品番20-851
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途カーペットフェルトグリッパー工法用の見切り金物です。インサートと組合わせてご使用ください。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品はベースのみになります。インサートは別売りです。
※インサート(20-581,20-582,20-583ST/BS,20-584ST/BS)、インサート・ワイド(20-580)と組合わせてご使用ください。
※インサートをご選択の際は適合品番、床材同士の厚みの差にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
フローリングとカーペットの見切りに

フローリングとカーペットの見切りに
ハイクッション+8mmのカーペットでもフローリング24mmの境目にちょうど合わせられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする