20-PC611 床金物 見切り金物 アルミ製フラットバーPC 20-PC611 アシスト 55104359 20-PC611 床金物 見切り金物 アルミ製フラットバーPC 20-PC611 アシスト 55104359 20-PC611 床金物 見切り金物 アルミ製フラットバーPC 20-PC611 アシスト 55104359

床金物 見切り金物 アルミ製フラットバーPC 20-PC611

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 55104359 品番 20-PC611
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途カラー付きのアルミ製フラットバーです。見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。 材質アルミ製(A6063S-T5) 寸法(mm)3×15 FT-1 ホワイト(粉体塗装) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ビス止めの際、色付きのビスを使用するかビスの頭をタッチアップしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする