三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の エアー搬送ファン
エアー搬送ファン コントロールスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55106319
品番
FS-05AHS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
定格/12A
運転表示ランプ付
パネル材質:プラスチック
材質
パネル:プラスチック
定格電流(A)
12
表示
運転表示ランプ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×42.30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55106319
FS-05AHS2
77430159
FS-08AHS3
エアー搬送ファン コントロールスイッチ
三菱電機
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。