速度調節器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55106468 品番FS-2TB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,300

風量を約50%〜100%まで4段階(強、中、弱、微)に制御可能。(速調率は組合わせる機種によって異なります)
リアクター制御方式。
露出、埋込兼用タイプ。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×100×74.50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55106468 FS-2TB1 77428479 FS-2TB4 速度調節器 三菱電機 速度調節器 三菱電機 1台 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
55106468 FS-2TB1 77428488 FS-5TA4 速度調節器 三菱電機 速度調節器 三菱電機 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55106468
2021-11-23
用途:
換気扇のコントロール
不動産業

役には立っています。電圧を計ってみたら、ダイヤル3で50%、4で100%となり、差が大きな気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする