有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、厨房等高温所所用、フィルター付)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55107064 品番 W-60SDBFC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質ステンレス 寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):587.0、出口(縦):587.0 質量(kg)19.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×690×602 捕集効率(%)重量法:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする