三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (防火形、防虫網付)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55107177
品番
W-40SDBFM
参考基準価格(税別)
¥165,600
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):397.0、出口(縦):397.0
質量(kg)
8.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×500×442