三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55107213
品番
QW-30SCFM
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):345.0、出口(縦):345.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
539×415×392
質量(kg)
4.7