三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー (標準形、防虫網付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55107256
品番
QW-60SCFM
参考基準価格(税別)
¥182,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
919×690×681
質量(kg)
15.2