有圧換気扇用 SUS製ウェザーカバー 防虫網付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55107369 品番 W-40SBFM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質ステンレス 寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):430.0、出口(縦):430.0 質量(kg)5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×500×440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする