三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 防火ダンパー
ステンレス製固定式防火ダンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55107938
品番
KD-40S
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
枠・ダンパー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×505×94
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)