曜日別特売
SC12.7-08C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108183

※代表画像

SC12.7-08C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108183
SC12.7-08C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108183
SC12.7-08C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108183
SC12.7-08C セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所 55108183

セットカラー インチ 黒染め

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)12.7
外径D(Φmm)22
幅L(mm)8
内容量1個注文コード55108183品番SC12.7-08C
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
内径B(Φmm)12.7外径D(Φmm)22幅L(mm)8面取径D1(Φmm)-材質S45C/黒染め適合規格RoHS2締付ねじM4×4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55108217
2020-10-24
用途: 木工旋盤のツールレストの高さ調整

木工旋盤のツールレストポストは直径1インチで高さを固定する専用品は高いですが、これが丁度ぴったりです。ツールレストを回したりしても高さが一定に保てる様になり、作業がとてもやりやすくなります。インチサイズは他ではなかなか売っていないので大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする