タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの 散水用ホースリール
ノズル付きホースセット 10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55108666
品番
R010TNB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ノズル付きの10mホースになります。
用途
一般家庭での屋外散水用。
ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。
マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。
付属品
蛇口ニップル×1、散水ノズル×1
トラスコ品番
338-8287
色
ネイビー
使用圧力(MPa)
0.7
ホース寸法(全長)(m)
10
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×15
最大使用水圧(Mpa)
(可能)0.7
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。